Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 42kA 3P 630A kocsizható légmegszakító mobil része SX102408 - 028071

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 42kA 3P 630A kocsizható légmegszakító mobil része SX102408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-630 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

839 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971419582

Sonepar cikkszám

SX102408

Gyártói cikkszám

028071

Gyártói típuskód

028071

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

42 kA

Névleges feszültség:

220-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-630 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

945-6300 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1260-42000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

DMX3 1600 42kA 3P 630A kocsizható légmegszakító mobil része