Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 42kA 3P 800A kocsizható légmegszakító mobil része SX102409 - 028072

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 42kA 3P 800A kocsizható légmegszakító mobil része SX102409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 320-800 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971419599

Sonepar cikkszám

SX102409

Gyártói cikkszám

028072

Gyártói típuskód

028072

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

42 kA

Névleges feszültség:

220-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

320-800 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1200-8000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-42000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

DMX3 1600 42kA 3P 800A kocsizható légmegszakító mobil része