Legrand - DMX3 1600 4P kikocsizható megszakító hátsó csatlakozó SX102434 - 028148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék felépítése - egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Pólusszám - 4
Integrált földzárlat védelem - Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971505360
Sonepar cikkszám
SX102434
Gyártói cikkszám
028148
Gyártói típuskód
028148
Készülék felépítése:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Pólusszám:
4
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem