Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 50kA 3P 1600A kocsizható légmegszakító mobil része IP30 SN135313 - 028085

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 50kA 3P 1600A kocsizható légmegszakító mobil része IP30 SN135313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135313

Gyártói cikkszám

028085

Gyártói típuskód

DMX3 1600 028085

Névleges tartós áram (Iu):

1600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

220-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

640-1600 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

2400-16000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3200-50000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

DMX3 1600 50kA 3P 1600A kocsizható légmegszakító mobil része IP30