Legrand - DMX3 1600 50kA 4P 1600A kocsizható légmegszakító mobil része SX102425 - 028090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 220-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A
Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971419773
Sonepar cikkszám
SX102425
Gyártói cikkszám
028090
Gyártói típuskód
028090
Névleges tartós áram (Iu):
1600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
220-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
640-1600 A
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
2400-16000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3200-50000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP30