Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 beoldó tekercs 110-130V ~/= IP55 SX068112 - 028128

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 beoldó tekercs 110-130V ~/= IP55 SX068112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Igen

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970766977

Sonepar cikkszám

SX068112

Gyártói cikkszám

028128

Gyártói típuskód

DMX3 028128

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Igen

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-130 V

DMX3 1600 beoldó tekercs 110-130V ~/= IP55