Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 beoldó tekercs 24V ~/= IP55 SX068110 - 028126

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 beoldó tekercs 24V ~/= IP55 SX068110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Igen

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970766953

Sonepar cikkszám

SX068110

Gyártói cikkszám

028126

Gyártói típuskód

DMX3 028126

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Igen

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

DMX3 1600 beoldó tekercs 24V ~/= IP55