Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 beoldó tekercs 415-440V ~ IP55 SX068113 - 028130

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 beoldó tekercs 415-440V ~ IP55 SX068113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 415-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Igen

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 415-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970766991

Sonepar cikkszám

SX068113

Gyártói cikkszám

028130

Gyártói típuskód

DMX3 028130

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

415-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Igen

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

415-440 V

DMX3 1600 beoldó tekercs 415-440V ~ IP55