Legrand - DMX3 1600 elektronikus védelmi egység MP4Li SX068128 - 028164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-2500 A
Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970767424
Sonepar cikkszám
SX068128
Gyártói cikkszám
028164
Gyártói típuskód
DMX3 028164
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-2500 A
Névleges tartós áram (Iu):
2500 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szélesség:
56 mm
Magasság:
205 mm
Mélység:
98 mm
DMX3 1600 elektronikus védelmi egység MP4Li