Legrand - DMX3 1600 elektronikus védelmi egység MP4LSiG SX068129 - 028166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-2500 A
Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970767448
Sonepar cikkszám
SX068129
Gyártói cikkszám
028166
Gyártói típuskód
DMX3 028166
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-2500 A
Névleges tartós áram (Iu):
2500 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szélesség:
56 mm
Magasság:
205 mm
Mélység:
98 mm
DMX3 1600 elektronikus védelmi egység MP4LSiG