Legrand - DMX3 1600 előlap 1 db kikocsizható készülékhez kábeltokhoz SX067646 - 021081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2231 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970756886
Sonepar cikkszám
SX067646
Gyártói cikkszám
021081
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021081
Szélesség:
350 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2231 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
DMX3 1600 előlap 1 db kikocsizható készülékhez kábeltokhoz