Legrand - DMX3 1600 előlap 2 db kikocsizható készülékhez 36 mod SX067648 - 021089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756961
Sonepar cikkszám
SX067648
Gyártói cikkszám
021089
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021089
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
DMX3 1600 előlap 2 db kikocsizható készülékhez 36 mod