Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - DMX3 1600 késleltető egység nullfeszültség kioldóhoz 230V ~/= (1s) SX102429 - 028142

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 késleltető egység nullfeszültség kioldóhoz 230V ~/= (1s) SX102429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 195.5-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767110

Sonepar cikkszám

SX102429

Gyártói cikkszám

028142

Gyártói típuskód

028142

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

195.5-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

195.5-253 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

195.5-253 V

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Késleltetett:

Igen

DMX3 1600 késleltető egység nullfeszültség kioldóhoz 230V ~/= (1s)