Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 kocsiérintkező 1Z/Ny SX068131 - 028173

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 kocsiérintkező 1Z/Ny SX068131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Váltóérintkezők száma - 9

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970767264

Sonepar cikkszám

SX068131

Gyártói cikkszám

028173

Gyártói típuskód

DMX3 028173

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

9

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

16 A

DMX3 1600 kocsiérintkező 1Z/Ny