Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 110-130V ~/= IP55 SX068108 - 028122

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 110-130V ~/= IP55 SX068108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-130 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970766922

Sonepar cikkszám

SX068108

Gyártói cikkszám

028122

Gyártói típuskód

DMX3 028122

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-130 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-130 V

DMX3 1600 motoros hajtás 110-130V ~/= IP55