Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 220-250V ~/= SN099746 - 028123

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 220-250V ~/= SN099746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970766939

Sonepar cikkszám

SN099746

Gyártói cikkszám

028123

Gyártói típuskód

DMX3 1600 028123

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-250 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

DMX3 1600 motoros hajtás 220-250V ~/=