Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 24V ~/= IP44 SX068106 - 028120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970766908
Sonepar cikkszám
SX068106
Gyártói cikkszám
028120
Gyártói típuskód
DMX3 028120
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
DMX3 1600 motoros hajtás 24V ~/= IP44