Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 munkaáramú kioldó 24V ~/= SN139010 - 028131

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 munkaáramú kioldó 24V ~/= SN139010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 21.6-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767004

Sonepar cikkszám

SN139010

Gyártói cikkszám

028131

Gyártói típuskód

DMX3 028131

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DMX3 1600 munkaáramú kioldó 24V ~/=