Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 munkaáramú kioldó 415-440V ~ SX068116 - 028135

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 munkaáramú kioldó 415-440V ~ SX068116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 373.5-484 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 373.5-484 V

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767042

Sonepar cikkszám

SX068116

Gyártói cikkszám

028135

Gyártói típuskód

DMX3 028135

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

373.5-484 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

373.5-484 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DMX3 1600 munkaáramú kioldó 415-440V ~