Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 110-130V ~/= IP67 SX068119 - 028138

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 110-130V ~/= IP67 SX068119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 93.5-143 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767073

Sonepar cikkszám

SX068119

Gyártói cikkszám

028138

Gyártói típuskód

DMX3 028138

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

93.5-143 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

93.5-143 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

93.5-143 V

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Késleltetett:

Nem

DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 110-130V ~/= IP67