Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 24V ~/= IP00 SX068117 - 028136

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 24V ~/= IP00 SX068117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767059

Sonepar cikkszám

SX068117

Gyártói cikkszám

028136

Gyártói típuskód

DMX3 028136

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20.4-26.4 V

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Késleltetett:

Nem

DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 24V ~/= IP00