Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 415-440V ~ IP44 SX068120 - 028140

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 415-440V ~ IP44 SX068120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 352.75-484 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767097

Sonepar cikkszám

SX068120

Gyártói cikkszám

028140

Gyártói típuskód

DMX3 028140

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

352.75-484 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

352.75-484 V

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Késleltetett:

Nem

DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 415-440V ~ IP44