Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 szerelőlap kábeltokhoz SX067571 - 020779

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 szerelőlap kábeltokhoz SX067571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970756749

Sonepar cikkszám

SX067571

Gyártói cikkszám

020779

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020779

Anyag:

acél

Magasság:

50 mm

Szélesség:

350 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

DMX3 1600 szerelőlap kábeltokhoz