Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 zárásra kész és rugófeszes segédérintkező SX068132 - 028174

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 zárásra kész és rugófeszes segédérintkező SX068132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 125-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767271

Sonepar cikkszám

SX068132

Gyártói cikkszám

028174

Gyártói típuskód

DMX3 028174

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

125-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

125-250 V

DMX3 1600 zárásra kész és rugófeszes segédérintkező