Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 beoldó tekercs 415V~= SX068285 - 028845

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 beoldó tekercs 415V~= SX068285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 415-480 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Igen

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 415-480 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288457

Sonepar cikkszám

SX068285

Gyártói cikkszám

028845

Gyártói típuskód

DMX3 028845

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

415-480 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Igen

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

415-480 V

DMX3 beoldó tekercs 415V~=