Legrand - DMX3 beoldó tekercs 48V= IP20 SX068283 - 028842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel - Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060288426
Sonepar cikkszám
SX068283
Gyártói cikkszám
028842
Gyártói típuskód
DMX3 028842
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel:
Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
DMX3 beoldó tekercs 48V= IP20