Legrand - DMX3-I 1600 1000A 3P fix terheléskapcsoló IP44 SX068100 - 028050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Névleges feszültség - 230-690 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Pólusszám - 3
Integrált földzárlat védelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
845 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970717368
Sonepar cikkszám
SX068100
Gyártói cikkszám
028050
Gyártói típuskód
DMX3 028050
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Névleges feszültség:
230-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP30