Legrand - DMX3-I 1600 1250A 3P kikocsizható terheléskapcsoló mobil része SX102405 - 028053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A
Névleges feszültség - 220-690 V
Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971419551
Sonepar cikkszám
SX102405
Gyártói cikkszám
028053
Gyártói típuskód
028053
Névleges tartós áram (Iu):
1250 A
Névleges feszültség:
220-690 V
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP30