Nem visszaküldhető

Legrand - DMX3-I 2500 2500A 4P fixterhelés kapcsoló SX102440 - 028696

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3-I 2500 2500A 4P fixterhelés kapcsoló SX102440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2885 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060286965

Sonepar cikkszám

SX102440

Gyártói cikkszám

028696

Gyártói típuskód

028696

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

2500 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

230-690 V

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Segédérintkezők száma, záró:

4

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

65 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

2500 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

65 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

1000 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

DMX3-I 2500 2500A 4P fixterhelés kapcsoló