Nem visszaküldhető

Legrand - DMX3-I 4000 3200A 3P fix terhelés kapcsoló IP20 SX068194 - 028687

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3-I 4000 3200A 3P fix terhelés kapcsoló IP20 SX068194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060286873

Sonepar cikkszám

SX068194

Gyártói cikkszám

028687

Gyártói típuskód

DMX3 028687

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

3200 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

230-690 V

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Segédérintkezők száma, záró:

4

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

85 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

3200 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

85 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

1280 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

DMX3-I 4000 3200A 3P fix terhelés kapcsoló IP20