Legrand - DMX3-I 4000 4000A 3P fix terhelés kapcsoló IP40 SX068195 - 028688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 4000 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060286880
Sonepar cikkszám
SX068195
Gyártói cikkszám
028688
Gyártói típuskód
DMX3 028688
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
4000 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
230-690 V
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Segédérintkezők száma, záró:
4
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
85 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP30
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
4000 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
85 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
1600 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Igen