Legrand - DMX3 kiegészítő segédérintkező IP20 SX068265 - 028815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060288150
Sonepar cikkszám
SX068265
Gyártói cikkszám
028815
Gyártói típuskód
DMX3 028815
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
DMX3 kiegészítő segédérintkező IP20