Legrand - DMX3 motoros hajtás 110V~= IP20 SX068279 - 028836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Kapcsolóhajtás típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060288365
Sonepar cikkszám
SX068279
Gyártói cikkszám
028836
Gyártói típuskód
DMX3 028836
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Kapcsolóhajtás típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-130 V
DMX3 motoros hajtás 110V~= IP20