Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 motoros hajtás 24V= IP20 SX068277 - 028834

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 motoros hajtás 24V= IP20 SX068277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288341

Sonepar cikkszám

SX068277

Gyártói cikkszám

028834

Gyártói típuskód

DMX3 028834

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Kapcsolóhajtás típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

DMX3 motoros hajtás 24V= IP20