Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 motoros hajtás 415V~= IP20 SX068280 - 028838

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 motoros hajtás 415V~= IP20 SX068280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-440 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288389

Sonepar cikkszám

SX068280

Gyártói cikkszám

028838

Gyártói típuskód

DMX3 028838

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-440 V

Kapcsolóhajtás típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-440 V

DMX3 motoros hajtás 415V~= IP20