Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 motoros hajtás 480V~= IP20 SX068281 - 028840

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DMX3 motoros hajtás 480V~= IP20 SX068281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 480-480 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 480-480 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288402

Sonepar cikkszám

SX068281

Gyártói cikkszám

028840

Gyártói típuskód

DMX3 028840

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

480-480 V

Kapcsolóhajtás típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

480-480 V

DMX3 motoros hajtás 480V~= IP20