Legrand - DMX3 munkaáramú kioldó 415V~= SX068289 - 028852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 415-480 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 415-480 V
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060288525
Sonepar cikkszám
SX068289
Gyártói cikkszám
028852
Gyártói típuskód
DMX3 028852
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
415-480 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
415-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen