Legrand - Doboz csuklópánt 310x240 360x270 GT20765 - 035801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Nem
Nyílásszög - 180 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - műanyag
Zsanér kívül fekvő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060358013
Sonepar cikkszám
GT20765
Gyártói cikkszám
035801
Gyártói típuskód
035801
Zsanér belül fekvő:
Nem
Nyílásszög:
180 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
műanyag
Zsanér kívül fekvő:
Igen
Felület:
kezeletlen
Doboz csuklópánt 310x240 360x270