Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz közfedél 100mm átmérőjű piros G14426 - 089570

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz közfedél 100mm átmérőjű piros G14426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 100 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 100-100 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - építési védőtető

  • Hosszúság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14426

Gyártói cikkszám

089570

Gyártói típuskód

Batibox 089570

Átmérő:

100 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

100-100 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

építési védőtető

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Mélység:

7 mm

Kábelkivezetéssel:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

piros

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Doboz közfedél 100mm átmérőjű piros