Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz műa fk 130x75x74mm IP66 tömszelencézhető GT04515 - 035007

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz műa fk 130x75x74mm IP66 tömszelencézhető GT04515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 140 mm

  • Szélesség - 85 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060350079

Sonepar cikkszám

GT04515

Gyártói cikkszám

035007

Gyártói típuskód

035007

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

140 mm

Szélesség:

85 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

81 mm

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

6

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

16 A

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

6

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

81 mm

Sorok száma:

1

Belső mélység:

67 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK08

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Funkciótartás:

egyéb

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

2 mm

Felület:

kezeletlen

Doboz műa fk 130x75x74mm IP66 tömszelencézhető