Legrand - Doboz műa fk 180x140x86mm IP66 tömszelencézhető GT04518 - 035022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 200 mm
Szélesség - 160 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060350222
Sonepar cikkszám
GT04518
Gyártói cikkszám
035022
Gyártói típuskód
035022
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
200 mm
Szélesség:
160 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
94 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
9
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
9
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
94 mm
Sorok száma:
1
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
egyéb
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Felület:
kezeletlen