Legrand - Doboz műa fk 310x240x124mmIP55 tömszelhető átl fed GT04543 - 035981
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 332 mm
Szélesség - 262 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060359812
Sonepar cikkszám
GT04543
Gyártói cikkszám
035981
Gyártói típuskód
035981
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
332 mm
Szélesség:
262 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
132 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
14
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
28
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
132 mm
Sorok száma:
2
Belső mélység:
124 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
3S
Funkciótartás:
egyéb
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
3 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Felület:
kezeletlen