Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 130x130 GT04523 - 035810

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 130x130 GT04523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Magasság - 130 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 1.5 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060358105

Sonepar cikkszám

GT04523

Gyártói cikkszám

035810

Gyártói típuskód

035810

Szélesség:

130 mm

Magasság:

130 mm

Anyag:

acél

Mélység:

1.5 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

horganyzott

Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 130x130