Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 155x110 GT04524 - 035811

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 155x110 GT04524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 155 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 1.5 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060358112

Sonepar cikkszám

GT04524

Gyártói cikkszám

035811

Gyártói típuskód

035811

Szélesség:

155 mm

Magasság:

110 mm

Anyag:

acél

Mélység:

1.5 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

horganyzott

Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 155x110