Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 180x140 GT04525 - 035812

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 180x140 GT04525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 180 mm

  • Magasság - 140 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 1.5 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060358129

Sonepar cikkszám

GT04525

Gyártói cikkszám

035812

Gyártói típuskód

035812

Szélesség:

180 mm

Magasság:

140 mm

Anyag:

acél

Mélység:

1.5 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

horganyzott

Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 180x140