Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 270x170 GT04527 - 035814

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 270x170 GT04527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 270 mm

  • Magasság - 170 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 1.5 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060358143

Sonepar cikkszám

GT04527

Gyártói cikkszám

035814

Gyártói típuskód

035814

Szélesség:

270 mm

Magasság:

170 mm

Anyag:

acél

Mélység:

1.5 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 270x170