Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 310x240 GT04528 - 035815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 310 mm
Magasság - 240 mm
Anyag - acél
Mélység - 1.5 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060358150
Sonepar cikkszám
GT04528
Gyártói cikkszám
035815
Gyártói típuskód
035815
Szélesség:
310 mm
Magasság:
240 mm
Anyag:
acél
Mélység:
1.5 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
horganyzott
Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 310x240