Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 360x270 GT04529 - 035816

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 360x270 GT04529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 360 mm

  • Magasság - 270 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 1.5 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060358167

Sonepar cikkszám

GT04529

Gyártói cikkszám

035816

Gyártói típuskód

035816

Szélesség:

360 mm

Magasság:

270 mm

Anyag:

acél

Mélység:

1.5 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

horganyzott

Doboz műa szerelőlap fém 1,5mm 360x270