Legrand - Doboz szerelőlap 150x150 acéllemez GT66336 - 035660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356606
Sonepar cikkszám
GT66336
Gyártói cikkszám
035660
Gyártói típuskód
035660
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Doboz szerelőlap 150x150 acéllemez