Legrand - Doboz szerelőlap 200x200 acéllemez GT66335 - 035662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66335
Gyártói cikkszám
035662
Gyártói típuskód
035662
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Doboz szerelőlap 200x200 acéllemez